Eriks

Plaatwiel 16B-1 Z=66 Gehard

  • ERIKS:23547763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 248,51/ stukexcl. btw

€ 300,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Aantal tanden
66
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
533.81 mm
Buitendiameter
547.6 mm
Voorboring
30 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187