Eriks

Plaatwiel 16B-1 Z=65 Gehard

  • ERIKS:23547758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 239,03/ stukexcl. btw

€ 289,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Aantal tanden
65
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
525.73 mm
Buitendiameter
539.5 mm
Voorboring
30 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187