Eriks

Plaatwiel 16B-1 Z=44 Gehard

  • ERIKS:23547652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,61/ stukexcl. btw

€ 133,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Aantal tanden
44
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
356.05 mm
Buitendiameter
369.8 mm
Voorboring
25 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187