€ 85,09/ stukexcl. btw
€ 102,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 43 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 347.97 mm |
Buitendiameter | 361.7 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |