Eriks

Plaatwiel 16B-1 Z=29

  • ERIKS:14431016
  • Fabrikant:8054652053381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,43/ stukexcl. btw

€ 46,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Aantal tanden
29
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
234.92 mm
Buitendiameter
246.5 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187