Eriks

Plaatwiel 16B-1 Z=11

  • ERIKS:14431002
  • Fabrikant:8054652053206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Aantal tanden
11
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
90.16 mm
Buitendiameter
101.7 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187