Eriks

Plaatwiel 12B-3 Z=72

  • ERIKS:14431995
  • Fabrikant:8054652063564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 392,83/ stukexcl. btw

€ 475,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-3
Aantal tanden
72
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187