Eriks

Plaatwiel 12B-3 Z=54

  • ERIKS:14431987
  • Fabrikant:8054652063489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 204,78/ stukexcl. btw

€ 247,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-3
Aantal tanden
54
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187