Eriks

Plaatwiel 12B-2 Z=45

  • ERIKS:14431527
  • Fabrikant:8054652058843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,25/ stukexcl. btw

€ 106,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-2
Aantal tanden
45
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
273.1 mm
Buitendiameter
283.2 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187