Eriks

Plaatwiel 12B-2 Z=42

  • ERIKS:14431524
  • Fabrikant:8054652058812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,34/ stukexcl. btw

€ 93,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-2
Aantal tanden
42
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
254.92 mm
Buitendiameter
265 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187