€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 12B-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 12B-2 |
Aantal tanden | 10 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 61.65 mm |
Buitendiameter | 69.8 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 30.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |