Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=95

  • ERIKS:13719169
  • Fabrikant:8054652053114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,71/ stukexcl. btw

€ 193,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
95
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
576.17 mm
Buitendiameter
586.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187