Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=90

  • ERIKS:14430993
  • Fabrikant:8054652053107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,18/ stukexcl. btw

€ 174,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
90
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
545.85 mm
Buitendiameter
555.9 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187