Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=78 Gehard

  • ERIKS:23547822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,41/ stukexcl. btw

€ 206,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
78
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
473.1 mm
Buitendiameter
483.2 mm
Voorboring
30 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187