Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=70

  • ERIKS:14430987
  • Fabrikant:8054652053039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,39/ stukexcl. btw

€ 106,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
70
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
424.61 mm
Buitendiameter
434.7 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187