Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=55 Gehard

  • ERIKS:23547706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,67/ stukexcl. btw

€ 87,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
55
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
333.69 mm
Buitendiameter
343.8 mm
Voorboring
25 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187