Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=53

  • ERIKS:14430976
  • Fabrikant:8054652052919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,83/ stukexcl. btw

€ 62,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
53
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
321.56 mm
Buitendiameter
331.6 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187