Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=49

  • ERIKS:14430972
  • Fabrikant:8054652052872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,15/ stukexcl. btw

€ 58,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
49
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
297.33 mm
Buitendiameter
307.4 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187