Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=48 Gehard

  • ERIKS:23547671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,96/ stukexcl. btw

€ 68,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
48
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
291.27 mm
Buitendiameter
301.4 mm
Voorboring
25 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187