Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=34 Gehard

  • ERIKS:23547601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,63/ stukexcl. btw

€ 35,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
34
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
206.46 mm
Buitendiameter
214.6 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187