Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=28

  • ERIKS:14430951
  • Fabrikant:8054652052667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,01/ stukexcl. btw

€ 18,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
28
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
170.14 mm
Buitendiameter
178.3 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187