Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=22 Gehard

  • ERIKS:23547540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
22
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
133.86 mm
Buitendiameter
142 mm
Voorboring
16 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187