€ 6,58/ stukexcl. btw
€ 7,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 12B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 12B-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 79.6 mm |
Buitendiameter | 87.8 mm |
Voorboring | 14 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |