Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=125

  • ERIKS:14430998
  • Fabrikant:8054652053169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,25/ stukexcl. btw

€ 330,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
125
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187