Eriks

Plaatwiel 12B-1 Z=11 Gehard

  • ERIKS:23547484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
12B-1
Aantal tanden
11
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
67.62 mm
Buitendiameter
75.8 mm
Voorboring
12 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187