Eriks

Plaatwiel 10B-3 Z=95

  • ERIKS:14431941
  • Fabrikant:8054652063014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 357,84/ stukexcl. btw

€ 432,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Aantal tanden
95
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
480.14 mm
Buitendiameter
488.5 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187