Eriks

Plaatwiel 10B-3 Z=9

  • ERIKS:14431884
  • Fabrikant:8054652062444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,41/ stukexcl. btw

€ 7,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Aantal tanden
9
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
46.42 mm
Buitendiameter
53.3 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187