Eriks

Plaatwiel 10B-3 Z=80

  • ERIKS:14431938
  • Fabrikant:8054652062987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 365,16/ stukexcl. btw

€ 441,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Aantal tanden
80
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187