€ 191,79/ stukexcl. btw
€ 232,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 10B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 10B-3 |
Aantal tanden | 65 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Tandbreedte Simplex | 9 mm |
Tandbreedte Triplex | 42.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |