Eriks

Plaatwiel 10B-3 Z=42

  • ERIKS:14431917
  • Fabrikant:8054652062772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,83/ stukexcl. btw

€ 89,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Aantal tanden
42
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
212.43 mm
Buitendiameter
220.8 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187