Eriks

Plaatwiel 10B-3 Z=31

  • ERIKS:14431906
  • Fabrikant:8054652062666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,72/ stukexcl. btw

€ 49,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-3
Aantal tanden
31
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
156.93 mm
Buitendiameter
163.8 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187