Eriks

Plaatwiel 10B-2 Z=90

  • ERIKS:14431483
  • Fabrikant:8054652058409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,54/ stukexcl. btw

€ 280,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Aantal tanden
90
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187