Eriks

Plaatwiel 10B-2 Z=51

  • ERIKS:14431466
  • Fabrikant:8054652058225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,41/ stukexcl. btw

€ 83,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Aantal tanden
51
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
257.87 mm
Buitendiameter
266.3 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187