Eriks

Plaatwiel 10B-2 Z=49

  • ERIKS:14431464
  • Fabrikant:8054652058201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,89/ stukexcl. btw

€ 74,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Aantal tanden
49
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187