Eriks

Plaatwiel 10B-2 Z=36

  • ERIKS:14431452
  • Fabrikant:8054652058072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Aantal tanden
36
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
182.23 mm
Buitendiameter
189 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187