Eriks

Plaatwiel 10B-2 Z=18

  • ERIKS:14431435
  • Fabrikant:8054652057891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-2
Aantal tanden
18
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
91.42 mm
Buitendiameter
98.3 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187