Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=9

  • ERIKS:14430864
  • Fabrikant:8054652051776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
9
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
46.42 mm
Buitendiameter
53.3 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187