Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=62 Gehard

  • ERIKS:23547741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
62
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
313.43 mm
Buitendiameter
321.8 mm
Voorboring
25 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187