Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=60

  • ERIKS:14430913
  • Fabrikant:8054652052278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,46/ stukexcl. btw

€ 47,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
60
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
303.33 mm
Buitendiameter
311.7 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187