Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=58 Gehard

  • ERIKS:23547721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,31/ stukexcl. btw

€ 65,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
58
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
293.23 mm
Buitendiameter
301.6 mm
Voorboring
25 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187