Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=42 Gehard

  • ERIKS:23547640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,38/ stukexcl. btw

€ 30,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
42
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
212.43 mm
Buitendiameter
220.8 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187