Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=36

  • ERIKS:14430890
  • Fabrikant:8054652052049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
36
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
182.15 mm
Buitendiameter
189 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187