Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=35 Gehard

  • ERIKS:23547605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
35
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
177.1 mm
Buitendiameter
184 mm
Voorboring
16 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187