Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=31 Gehard

  • ERIKS:23547585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,23/ stukexcl. btw

€ 17,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
31
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
156.92 mm
Buitendiameter
163.8 mm
Voorboring
16 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187