€ 11,32/ stukexcl. btw
€ 13,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 10B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 10B-1 |
Aantal tanden | 31 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 156.92 mm |
Buitendiameter | 163.8 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |