Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=16

  • ERIKS:14430871
  • Fabrikant:8054652051844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
16
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
81.37 mm
Buitendiameter
88.3 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187