Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=102 Gehard

  • ERIKS:23547458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 183,30/ stukexcl. btw

€ 221,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
102
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Voorboring
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187