Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=100 Gehard

  • ERIKS:23547453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,68/ stukexcl. btw

€ 273,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
100
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
505.4 mm
Buitendiameter
512.8 mm
Voorboring
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187