Eriks

Plaatwiel 10B-1 Z=10 Gehard

  • ERIKS:23547468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
10B-1
Aantal tanden
10
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
51.37 mm
Buitendiameter
58.3 mm
Voorboring
10 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187