Eriks

Plaatwiel 08B-3 Z=8

  • ERIKS:14431821
  • Fabrikant:8054652061805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-3
Aantal tanden
8
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
33.18 mm
Buitendiameter
38 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187